AIR HANDLER 5W099 Filtermedia Polyester 20 tum höjd | AE6YWQ

AIR HANDLER 5W099 Filter Media Pad Polyester 20 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE6YWQ Modell: 5W099

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter medieplatta
Dammhållningskapacitet165 g
Damm Wt. Arrestance0.88
Slutlig motstånd0.50 "WC
Materialpolyester
Max. Luftflöde300 fpm
Max. Temp.150 grader F
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek20x20x1
Nominell höjd20 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)54.36
Fartygets längd (cm)54.36
Fartygets bredd (cm)54.36
HS-kod5911900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2GFG3 Filter Media Pad Polyester 14 tum höjd | AB9XWZ 2GFG31 / 2 "14x20x1 / 214 "20 "29SEK
AIR HANDLER 2GFG7 Filter Media Pad Polyester 15 tum höjd | AB9XXC 2GFG71 / 2 "15x20x1 / 215 "20 "28SEK
AIR HANDLER 2GFH2 Filter Media Pad Polyester 20 tum höjd | AB9XXE 2GFH21 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "31SEK
AIR HANDLER 2GFH6 Filter Media Pad Polyester 12 tum höjd | AB9XXG 2GFH61 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "44SEK
AIR HANDLER 2GFN4 Filter Media Pad Polyester 24 tum höjd | AB9XYA 2GFN41 / 4 "24x24x1 / 424 "24 "71SEK
AIR HANDLER 2GFP3 Filter Media Pad Polyester 25 Inch Höjd | AB9XYF 2GFP33 / 4 "25x48x3 / 425 "48 "392SEK
AIR HANDLER 2GFP7 Filter Media Pad Polyester 36 tum höjd | AB9XYG 2GFP73 / 4 "36x48x3 / 436 "48 "633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5W099 Filter Media Pad Polyester 20 tums höjd
34SEK /enhet