Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 5W967 Standard kapacitet veckat filter 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD

AIR HANDLER 5W967 Standardkapacitet veckat filter 8x16x1 Merv7

Finns i lager
Artikel: AE6ZHD Modell: 5W967
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
141SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardlock veckat filter
Faktiskt djup3 / 4 "
Faktisk höjd7.75 "
Verklig bredd15.75 "
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamJa
RamtypFukttålig stansad spånskiva
Hög initialt motstånd0.25 "WC
Hög hastighet500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
Mediaområde1.7 kvadratfot
ON7
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek8x16x1
Nominell höjd8"
Nominell veck0.4
Nominell bredd16 "
Veck per linjära fötter12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell höjdFaktiskt djupFaktisk höjdNominell veckNominell breddVeck per linjära fötterVerklig breddHög initialt motståndPris
LUFTGÅNGARE 15A725 Standard kapacitet veckat filter 8-3/4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 "WC270SEK
LUFTHANTERARE 2HYD5 Standardkapacitet veckat filter 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2HYD520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 "WC166SEK
LUFTGÅNGARE 35Z756 Standard kapacitet veckat filter 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "WC599SEK
LUFTHANTERARE 5E877 Standard kapacitet veckat filter 22x22x1 Merv7 | AE3MEC 5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 "WC146SEK
AIR HANDLER 5W513 Standard kapacitet veckat filter 24x24x1 Merv7 | AE6ZAA 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "WC130SEK
LUFTGÅNGARE 6B989 Standard kapacitet veckat filter 8x30x1 Merv7 | AE7YAA 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "WC159SEK
LUFTHANTERARE 6C518 Standardkapacitet veckat filter 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM 6C51825 "1.75 "24.5 "0.425 "1024.5 "0.33 "WC181SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5W967 Standardkapacitet veckat filter 8x16x1 Merv7
141SEK /enhet