LUFTGÅNGARE 6B609 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 11 | AE7XJQ

AIR HANDLER 6B609 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 20 x 4 Merv 11

Finns i lager
Artikel: AE7XJQ Modell: 6B609

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 446 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinipleat luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet60% till 65%
Kapsling för filterpaketStansad ram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.27 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde1465 cfm
Max. Temp.150 grader F
ON11
Nominellt djup4"
Nominell filterstorlek20x20x4
Nominell höjd20 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)67.56
Fartygets längd (cm)65.02
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (utan packning)

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupLuftflödeFiltereffektivitetNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddSlutlig motståndInitial motståndPris
LUFTHANTERARE 2GFP1 Ekonomi Minipleatfilter 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.27 "WC2 188 kr
LUFTHANTERARE 2GFP8 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC2 546 kr
LUFTHANTERARE 2GFT2 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.46 "WC2 480 kr
LUFTHANTERARE 2GFU5 Ekonomi Minipleatfilter 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.48 "WC2 181 kr
LUFTHANTERARE 2GFU9 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.48 "WC2 240 kr
LUFTHANTERARE 2GFV8 Ekonomi Minipleatfilter 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC 2GFV84"500 fpm95%24x24x424 "24 "1.5 "WC0.48 "WC2 437 kr
LUFTHANTERARE 2GFW7 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.27 "WC2 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B609 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 20 x 4 Merv 11
1 446 kr /enhet