AIR HANDLER 6B633 Pocket Air Filter Syntetiskt 24 x 24 x 29 tum | AE7XKL

AIR HANDLER 6B633 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 29 tum

Finns i lager
Artikel: AE7XKL Modell: 6B633

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

733SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM2000
Filtereffektivitet65%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
Initial motstånd0.30 "WC
MaterialSyntetisk
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde90 kvadratfot
MediefärgOrange
ON11
Nominellt djup29 "
Nominell filterstorlek24x24x29
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)62.99
Fartygets längd (cm)62.99
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellAntal fickorKapacitet CFMInitial motståndMaterialMax. Temp.MediaområdeNominellt djupNominell filterstorlekPris
AIR HANDLER 2DVU2 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 29 tum | AB9LNC 2DVU21020000.25 "WCGlasfiber150 grader F105 kvadratfot29 "24x24x291 487 kr
LUFTHANTERARE 2DVU4 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 36 tum | AB9LND 2DVU4620000.24 "WCGlasfiber150 grader F82 kvadratfot36 "24x24x361 536 kr
AIR HANDLER 2JVJ5 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 15 tum | AC2GBU 2JVJ5820000.36 "WCSyntetisk150 grader F42 kvadratfot15 "24x24x15931SEK
AIR HANDLER 2JVK4 Fickluftfilter Syntetiskt 24 x 24 x 15 tum | AC2GCA 2JVK4620000.42 "WCSyntetisk150 grader F33 kvadratfot15 "24x24x15813SEK
AIR HANDLER 2JVP3 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 36 tum | AC2GCV 2JVP3620000.37 "WCSyntetisk150 grader F73 kvadratfot36 "24x24x361 095 kr
AIR HANDLER 2JVZ9 Fickluftfilter Syntetiskt 24 x 24 x 22 tum | AC2GEP 2JVZ91020000.27 "WCSyntetisk150 grader F-22 "24x24x221 188 kr
LUFTHANTERARE 5E854 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 29 tum | AE3MDP 5E854620000.45 "WCGlasfiber190 grader F68 kvadratfot29 "24x24x291 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B633 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 29 tum
733SEK /enhet