SOUTHWORTH Saxlyftbord


Filter
Kontroll: Push Button , Fas: 1
StilModellTotal breddRammaterialHPPlattform LängdPlattformsstilPlattformsbreddPowered BySpänningPris (ex moms)
A
LSJ03-13.5
-Stål och aluminium-23.187 "Fast22.187 "Manuell-14 385 SEK
B
ZLS2-35 50 "x 48"
-Stål148 "Fast50 "elektriska115V158 603 SEK
C
LS2-36-4848-FS-115V
-Stål148 "Fast48 "elektriska115V88 909 SEK
RFQ
D
LS05-30-1224-FS-115V
-Stål1/224 "Fast12 "elektriska115V100 338 SEK
E
LS4-36-4848
-Stål148 "Fast48 "elektriska115V95 964 SEK
E
LL2.0-32.5-24x48 FS
-Stål148 "Fast24 "elektriska115V66 727 SEK
F
LL1.5-35-2448
-Stål1/248 "Fast24 "elektriska115V64 254 SEK
G
LS4-36 36 "x 48"
-Stål148 "Fast36 "elektriska115V93 390 SEK
C
LS2-36-2448-FS-115V
-Stål148 "Fast24 "elektriska115V79 852 SEK
H
LS1-30-1624
-Stål1/224 "Fast16 "elektriska115V81 176 SEK
I
LL05.5-26-2036-FS115
-Stål1/236 "Fast20 "Batteri11562 956 SEK
J
LS4-36
-Stål148 "Fast24 "-115 VAC-
RFQ
K
LL1.1-26-2036
-Stål1/236 "Fast20 "elektriska115V60 418 SEK
B
ZLS4-35 50 "x 48"
-Stål148 "Fast50 "elektriska115V165 213 SEK
B
ZLS4-35 44 "x 48"
-Stål148 "Fast44 "elektriska115V154 983 SEK
B
ZLS2-35 44 "x 48"
-Stål148 "Fast42 "elektriska115V150 496 SEK
L
CLL1.1-26-2440-DC
-Stål1/240 "Fast24 "Batteri12 VDC92 844 SEK
M
LS-4-36-4848-FTT
-Stål148 "Skivspelare48 "elektriska115V127 324 SEK
E
LL2.0-32.5-48x48 FS
-Stål148 "Fast48 "elektriska115V64 605 SEK
H
LS05-30W-1624
-Stål1/224 "Fast16 "elektriska115V73 477 SEK
G
LS4-36 24 "x 48"
-Stål148 "Fast24 "elektriska115V92 818 SEK
J
LS2-36
-Stål148 "Fast24 "-115 VAC84 884 SEK
RFQ
N
LS5-36-3256-PB-115V
32 "-156 "Fast32 "-115V AC104 031 SEK
RFQ
O
LS4-36 TNT
43 5 / 8 "Stål148 "Skivspelare24 "-115V AC-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?