AIR HANDLER 6B833 Trelagers ringpanel Luftfilter 10 tums bredd | AE7XTT

AIR HANDLER 6B833 Luftfilter med tre lager ringpanel 10 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE7XTT Modell: 6B833

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

119SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter med tre skikt
Filtereffektivitet0.25
Slutlig motstånd1 "WC
RamtypIntern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren
Höjd10 "
Initial motstånd0.28 "WC
Max. Temp.150 grader F
Tjocklek1"
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)56.39
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBreddPris
LUFTHANTERARE 2DVY1 Trelags ringpanel Luftfilter 16 tum bredd | AB9LNP 2DVY114 "16 "165SEK
LUFTHANTERARE 2DVY2 Luftfilter med tre lager Ringpanel 18 tums bredd | AB9LNQ 2DVY216 "18 "168SEK
LUFTHANTERARE 2DVY3 Luftfilter med tre lager Ringpanel 22 tum bredd | AB9LNR 2DVY316 "22 "158SEK
LUFTHANTERARE 2DVY4 Trelags ringpanel Luftfilter 22 tum bredd | AB9LNT 2DVY420 "22 "180SEK
LUFTHANTERARE 2DVY5 Luftfilter med tre lager Ringpanel 25 tums bredd | AB9LNU 2DVY522 "25 "615SEK
LUFTHANTERARE 6B784 Luftfilter med tre lager Ringpanel 25 tum höjd | AE7XQP 6B78425 "25 "186SEK
LUFTHANTERARE 6B791 Luftfilter med tre lager Ringpanel 24 tum höjd | AE7XQX 6B79124 "24 "193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B833 Luftfilter med tre lager ringpanel 10 tum bredd
119SEK /enhet