SQUARE D Kraftiga, smältbara, 240VAC / DC säkerhetsbrytare


Filter
Plikt: Tung , Antal polacker: 2 , Fas: 1 , Spänning: 240 VAC/DC
StilModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACKontaktformulärAntal ledningarBreddDjupHöjdHPPris (ex moms)
A
DT223
11002PDT211.1 "6.8 "38 "15 hk @ 240 VAC41 339 SEK
B
H225
14002PST227.6 "13.1 "50.2 "50 hk @ 250 VDC43 387 SEK
B
H226
16002PST227.6 "10.1 "50.2 "75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC89 694 SEK
B
H221NEI
1302PST38.9 "6"17.3 "3 hk @ 240 VAC12 413 SEK
C
H226R
3R6002PST227.9 "9.5 "50.3 "75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC107 605 SEK
D
DT223RB
3R1002PDT28.1 "6.6 "38 "15 hk @ 240 VAC51 091 SEK
C
H225R
3R4002PST222 "11 "32 "50 hk @ 250 VDC61 825 SEK
E
H226AWK
3R, 126002PST226.2 "10.1 "46.2 "75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC197 620 SEK
E
H225AWK
3R, 124002PST226.2 "10.1 "46.2 "50 hk @ 250 VDC96 651 SEK
F
H222NDS
4, 4X, 5602PST312.5 "11.2 "19.5 "10 hk @ 240 VAC42 402 SEK
F
H225DS
4, 4X, 54002PST222 "11 "32 "50 hk @ 250 VDC326 263 SEK
F
H226DS
4, 4X, 56002PST226 "12.1 "50 "75 HP @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?