AIR HANDLER 6W744 Luftfilter med aktivt kol 20 x 20 x 2 | AF2NJR

AIR HANDLER 6W744 Luftfilter med aktivt kol 20 x 20 x 2

Finns i lager
Artikel: AF2NJR Modell: 6W744

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 929 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAktiverat kol Honeycomb luftfilter
Luftflöde250 fpm
Slutlig motstånd1.00 "WC
RamJa
Initial motstånd0.48 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek20x20x2
Nominell höjd20 "
Nominell bredd20 "
FörfilterSyntetfiber

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)51.56
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CCL4-aktivitet (0.6)

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERARE 6B846 Aktivt kol luftfilter 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "2 826 kr
LUFTHANTERARE 6B852 Aktivt kol luftfilter 18 x 24 x 2 | AE7XUL 6B8522"18x24x218 "24 "2 318 kr
LUFTHANTERARE 6B856 Luftfilter med aktivt kol 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "1 786 kr
LUFTHANTERARE 6B857 Aktivt kol luftfilter 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "1 546 kr
LUFTHANTERARE 6B861 Luftfilter med aktivt kol 14 x 25 x 1 | AE7XUU 6B8611"14x25x114 "25 "1 663 kr
LUFTHANTERARE 6B869 Luftfilter med aktivt kol 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "1 217 kr
LUFTHANTERAR 6W735 Luftfilter med aktivt kol 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "1 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6W744 Luftfilter med aktivt kol 20 x 20 x 2
1 929 kr /enhet