AIR KING 9155 Fönsterfläkt 2470/1700/1360 Cfm 16 tum | AB9PJE 2EJR6

AIR KING 9155 Fönsterfläkt 2470/1700/1360 Cfm 16 tum

Finns i lager
Artikel: AB9PJE Modell: 9155Korsreferens: 2EJR6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönsterfläkt
Luftflöde2470/1700/1360 cfm
Blad Dia.16 "
Ledningslängd7ft.
Djup7"
FinishVit plast
Höjd22 "
Hz60
Motorförstärkare0.80/0.63/0.50
Motorvarvtal1480/1110/820
Antal Blades3
Antal ledare3
Antal hastigheter3
Fas1
Reversibelelektriskt
Spänning120
Bredd18.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2325
Fartygets höjd (cm)57.91
Fartygets längd (cm)69.6
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passar fönsterhöjd (22 ")
    • Passar fönsterbredd (26-1 / 2 till 34-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellAntal hastigheterLuftflödeBlad Dia.BreddLedningslängdDjupHöjdArtikelPris
AIR KING 9137 Fönster/bord Fläkt 560/506 Cfm 7 tum | AB9PRZ 2ELA2 91372560 / 506 cfm7"21.62 "6ft.4.25 "10.75 "Fönster / bordsfläkt1 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR KING 9155 Fönsterfläkt 2470/1700/1360 Cfm 16 tum
2 502 kr /enhet