AIR KING 9535 Tower Fläkt Oscillerande 52-1/2 Inch H 3 hastigheter 120v | AB9PRQ 2EKZ3

AIR KING 9535 Tower Fläkt Oscillerande 52-1/2 tum H 3 hastigheter 120v

Finns i lager
Artikel: AB9PRQ Modell: 9535Korsreferens: 2EKZ3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 935 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Fan
Luftflöde390/310/220 cfm
Amps0.38/0.30/0.25
Bearing TypeSleeve
Blad Dia.3.5 "
blad~~POS=TRUNCABS plast
Ledarstorlek18 AWG
Ledningslängd6ft.
SkyddsmaterialPlast
Höjd52.5 "
Hz60
Längd14.5 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal ledare3
Antal hastigheter3
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
RPM1525/1180/930
Spänning120
Watt55/45/38
Bredd14.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)64.52
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeAmpsHöjdLängdRPMWattBreddPris
AIR KING 9554 Tower Fan Oscillerande 42-1 / 2 tum H 3-hastighet 120v | AB9PRT 2EKZ5 9554540/485/430 cfm0.36/0.32/0.3042.5 "13 "1400/1270/112045/38/3413 "2 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR KING 9535 Tower Fläkt Oscillerande 52-1/2 tum H 3 hastigheter 120v
1 935 kr /enhet