AIR KING 9554 Tower Fan Oscillerande 42-1 / 2 tum H 3-hastighet 120v | AB9PRT 2EKZ5

AIR KING 9554 Tower Fläkt Oscillerande 42-1/2 Inch H 3 Speed ​​120V

Finns i lager
Artikel: AB9PRT Modell: 9554Korsreferens: 2EKZ5 / 2EKZ6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 082 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Fan
Luftflöde540/485/430 cfm
Amps0.36/0.32/0.30
Bearing TypeSleeve
Blad Dia.3.5 "
blad~~POS=TRUNCABS plast
Ledarstorlek18 AWG
Ledningslängd6ft.
SkyddsmaterialPlast
Höjd42.5 "
Hz60
Längd13 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal ledare3
Antal hastigheter3
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
RPM1400/1270/1120
Spänning120
Watt45/38/34
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)108.71
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeAmpsHöjdLängdRPMWattBreddPris
AIR KING 9535 Tower Fläkt Oscillerande 52-1/2 Inch H 3 hastigheter 120v | AB9PRQ 2EKZ3 9535390/310/220 cfm0.38/0.30/0.2552.5 "14.5 "1525/1180/93055/45/3814.5 "1 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR KING 9554 Tower Fläkt Oscillerande 42-1/2 Inch H 3 Speed ​​120V
2 082 kr /enhet