AIR KING 9880 Sockelfläkt Gry 1955/1680 / 1360cfm 18 tum | AB9PRP 2EKZ2

AIR KING 9880 Piedestal Fan Gry 1955/1680/1360cfm 18 tum

Finns i lager
Artikel: AB9PRP Modell: 9880Korsreferens: 2EKZ2 / 2EKZ1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBostadsfläkt för piedestal
Luftflöde1955/1680/1360 cfm
Amps0.85/0.65/0.55
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
FärgGrå
Ledningslängd6ft.
SkyddsmaterialPulverlackerad stålfront med hög slagfast plast bak
Höjd50.5 "
Hz60
Längd20.75 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades5
Antal ledare3
Antal hastigheter3
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
RPM1080/950/780
Spänning120
Watt114/85/83
Bredd20.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9175
Fartygets höjd (cm)65.79
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPMLuftflödeAmpsWattBreddBlad Dia.FärgHöjdPris
AIR KING 9126 Sockelfläkt Gry 1580/1420 / 1220cfm 16 tum | AD6WLV 4C945 91261450/1320/10501580/1420/1220 cfm0.60/0.50/0.4577/65/5718 "16 "Grå53.25 "1 078 kr
AIR KING 9119 Sockelfläkt Wh 1950/1680/1380 Cfm 18 tum | AD6XUD 4CH63 91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "White54.5 "1 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR KING 9880 Piedestal Fan Gry 1955/1680/1360cfm 18 tum
1 408 kr /enhet