AIR KING 9126 Sockelfläkt Gry 1580/1420 / 1220cfm 16 tum | AD6WLV 4C945

AIR KING 9126 Piedestal Fan Gry 1580/1420/1220cfm 16 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WLV Modell: 9126Korsreferens: 4C945

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBostadsfläkt för piedestal
Luftflöde1580/1420/1220 cfm
Amps0.60/0.50/0.45
Blad Dia.16 "
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
FärgGrå
Ledningslängd6ft.
SkyddsmaterialPulverlackerad stålfront med hög slagfast plast bak
Höjd53.25 "
Hz60
Längd18 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades3
Antal ledare3
Antal hastigheter3
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
RPM1450/1320/1050
Spänning120
Watt77/65/57
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)60.45
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPMLuftflödeAmpsWattBreddBlad Dia.FärgHöjdPris
AIR KING 9880 Sockelfläkt Gry 1955/1680 / 1360cfm 18 tum | AB9PRP 2EKZ2 98801080/950/7801955/1680/1360 cfm0.85/0.65/0.55114/85/8320.75 "18 "Grå50.5 "1 408 kr
AIR KING 9119 Sockelfläkt Wh 1950/1680/1380 Cfm 18 tum | AD6XUD 4CH63 91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "White54.5 "1 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR KING 9126 Piedestal Fan Gry 1580/1420/1220cfm 16 tum
1 078 kr /enhet