AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX Explosion Proof Filtration System | CD7KXG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX explosionssäkert filtreringssystem

Finns i lager
Artikel: CD7KXG Modell: B50-COPMEX

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

131 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar filtreringspanel
LuftflödeCFM 50
LuftflödeshastighetCFM 50
KopplingstypHansen
Folk tjänade4
Tryck150 psi
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.75
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8421390190
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Air Systems International B50-COPMEX explosionssäkert filtreringssystem övervakar gaskoncentrationen i lufttillförseln och eliminerar eventuella föroreningar. Den ansluts till andningsluftfiltreringspumpar eller omgivande luftpumpar och mäter kontinuerligt koncentrationen av CO och syre i tryckluft.

Funktioner:

  • Denna Air Systems International B50-COPMEX filtreringspanel kommer med ett explosionssäkert andningsluftsystem av klass D för övervakning av CO.
  • Den är utrustad med ett visningsfönster monterat på en stålpanel.
  • Den tillför 50 cfm luft med ett maximalt arbetstryck på 150 psi.

Kompatibla tillbehör:

  • Air Systems internationella larm: Dessa fjärrstyrda, explosionssäkra visuella larm och blixtljus har ett högintensivt, pneumatiskt och hörbart larm med justerbar volym.

Standarder och godkännanden:

  • NEMA 7

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är tryckluft av grad D?

A. Tryckluft av klass D uppfyller OSHAs strikta standarder för andningsbar tryckluft. Det används i munstycken, andningsmasker och apparater som används för direkt inandning av luft.

F. Hur ofta ska andningsluftens kvalitet övervakas?

A. Enligt COSHH-reglerna måste luftkvalitetstestning utföras minst en gång var tredje månad, och oftare om den tillförda luftkvaliteten är osäker.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX explosionssäkert filtreringssystem
131 654 kr /enhet