Air Systems International BB30-CO luftfiltreringspanel ger ren och andningsbar luft i olika industriella och farliga miljöer. Denna filtreringspanel används i kemiska anläggningar, raffinaderier, byggarbetsplatser och andra kompakta områden där övervakning av luftburna föroreningar och kolmonoxid (CO) är avgörande för arbetarnas säkerhet. Denna BB30-CO luftfiltreringsenhet tar bort partiklar, vatten, olja, ångor och gaser samtidigt som den kontinuerligt övervakar CO-nivåerna för att säkerställa en säker arbetsmiljö.
Funktioner:
- Denna luftfiltreringspanel tar bort bulkvatten och partiklar med hjälp av förstastegsfiltret.
- Den eliminerar finfördelade oljor, dimma och ultrafina partiklar från luften med sin avancerade andrastegsfilterteknik.
- Denna ASI-filtreringsenhet kommer dessutom med ett tredjestegsfilter för att ta bort lukt och organiska ångor.
- Den har en kompakt och bärbar design för enkel transport och flexibilitet i olika arbetsmiljöer.
- Denna panel kommer med en inbyggd CO-monitor som kontinuerligt övervakar kolmonoxidnivåerna i den omgivande luften.
- Den har visuella och hörbara larm för att varna användare när CO-nivåer överstiger säkra tröskelvärden.
- Denna ASI-filtreringsenhet har ett användarvänligt gränssnitt för enkel drift och övervakning av filtreringssystemet.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan den här panelen hantera högtrycksmiljöer?
S. Ja, den här luftfiltreringspanelen är designad för att hantera högtrycksmiljöer. Den kan arbeta vid ett tryck på 120 psi, vilket gör den lämplig för olika industriella och kommersiella applikationer där högtrycksluftsystem används.
F. Hur kan jag underhålla och serva ASI BB30-CO luftfiltreringspanel?
A.
- Inspektera panelen regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Följ tillverkarens instruktioner för underhållsintervaller och -procedurer.
- Rengör eller byt ut filtren som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera CO-monitorn för korrekt funktion och kalibrering.
- Se till att alla avlopps- och utloppsrör är rena och fungerar korrekt.
- Testa de visuella och hörbara larmen för att säkerställa att de fungerar korrekt.
- Verifiera funktionen hos de externa varningslamporna.
- Håll den inkommande luftpluggen ren och fri från hinder.
- Kontrollera regelbundet och dra åt alla lösa anslutningar eller kopplingar.
F. Kan denna panel integreras med befintliga ventilationssystem?
S. Ja, den här luftfiltreringspanelen kan integreras med befintliga ventilationssystem, vilket gör att du kan förbättra luftkvaliteten och säkerheten i din befintliga ventilationsinfrastruktur genom att integrera BB30-CO-panelens filtrerings- och övervakningsmöjligheter.