AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO Luftfiltrering med CO-monitor, 9 till 14V DC, 115V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO luftfiltrering med CO-monitor, 9 till 14V DC, 115V AC, 79 cfm

Finns i lager
Artikel: AB8YGG Modell: BB50-COKorsreferens: 2AG30

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfiltreringssystem
LuftflödeCFM 50
LuftflödeshastighetCFM 50
Filtreringseffektivitet99.99 % @ 0.01 mikron
FlödeskapacitetCFM 79
Inkluderar(2) Automatiska avlopp med utloppsrör, CO-monitor, externa varningslampor och larm, inkommande luftplugg, fjärrlarmbehållare
Inloppsstorlek1 / 2 "
Antal kopplingar4
UtloppstypHansen
Strömförsörjning9V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC
Avlastningstryck125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.49
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8421390190
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Air Systems International BB50-CO bärbar andningsbox är ett kraftigt filtreringssystem av klass D för att tillföra andningsluft och övervaka kolmonoxid för arbetare.

Funktioner:

  • Bärbart luftfiltreringssystem utformat för att filtrera inkommande luft genom att passera den genom en kompressor.
  • Har 3-stegsfiltrering med automatisk/manuell dränering idealisk för att servera upp till 4 personer med 99.99 % effektivitet vid 0.01 mikron.
  • Inkluderar CO-monitor med indikator och larm för övervakning av höga CO-nivåer.
  • Flera strömalternativ (dubbla 9VDC-batterier, 8 - 16VDC och 115VAC vid 60Hz) för kontinuerlig drift och tillförsel av fritt luftflöde vid 79 CFM.
  • Varje filter har en indikator som indikerar utbyte, vilket bibehåller hög effektivitet.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA 1910.134

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ofta ska monitorn kalibreras?

A. Kalibrering av monitorer bör utföras på månadsbasis eller närhelst avläsningen verkar vara misstänkt. För framtida referens, fäst en etikett med kalibreringsdatum.

F. Hur stänger man av systemet efter användning?

    A.
  • Kontrollera att all personal har lämnat arbetsområdet.
  • Stäng av lufttillförseln till boxen.
  • Dra ut övertrycksventilringen för att avlasta lufttrycket i lådan.
  • Stäng av CO-monitorn. Ta endast bort 9-voltsbatterierna om det är absolut nödvändigt. De används för att hålla sensorns förspänning konstant. Detta håller sensorn redo att användas direkt.
  • Ta bort flygbolagets slangar.
  • Montera dammskydd vid behov.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAntal kopplingarStrömförsörjningTryckPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 123 cfm kapacitet, 4 kopplingar, 150 psi | AA6HTN 14A075 BB100-COLuftfiltreringssystem49 till 12V/115V AC150 psi51 532 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO luftfiltrering med CO-monitor, 120 psi, 48 cfm kapacitet, 2 kopplingar | AB4EAY 1XEN5 BB30-COLuftfiltreringssystem29V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC-40 664 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 1 koppling, 48 cfm koppling, 110 psi, 1/2 tums inlopp | AE3CTV 5CFL6 BB15-COLuftfiltreringssystem19V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC-29 647 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 luftfiltreringssystem med CO-monitor, 123 cfm kapacitet, 8 kopplingar | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Luftfiltreringssystem89 till 12V/115V AC-48 653 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO SCHRADER Luftfiltrering med CO-monitor, 30 cfm, 110 psi, 1/2 tums inlopp | AF4GQA 8W722 BB30-CO SCHRADERLuftfiltreringssystem49V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC-31 217 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO6 luftfiltreringssystem med CO-monitor, 6 kopplingar, 123 cfm kapacitet | CD7KZM BB100-CO6Luftfiltreringssystem69 till 12V/115V AC150 psi42 372 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO luftfiltreringssystem med CO-monitor, 203 cfm kapacitet | CD6JCE BB150-COLuftfiltreringssystem39V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC-58 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO luftfiltrering med CO-monitor, 9 till 14V DC, 115V AC, 79 cfm
39 613 kr /enhet