AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF4 förfilter, 2:a steget, MERV 8 klassad, 12 x 12 x 4 tums storlek | CD6JRH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF4 förfilter, 2:a steget, MERV 8 klassad, 12 x 12 x 4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD6JRH Modell: PFE-230PF4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

517SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörfilter
Dimensionera12 "x 12" x 4 "
Mått12 "x 12" x 4 "
Effektivitet (CT-värde) 50% till 70%
FilterbetygMERV 8
TypVeckat filter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8421990180
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMåttPassar serienArtikelMaterialPaketstorlekTypPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-242C Plisserad kolluktborttagning förfilter, 24 tum x 24 tum x 2 tum Storlek, paket med 12 | CD7KUN ASI-242C--KolfilterTräkol12-7 762 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15I Mellanfilter, 15 gal. | CD7KVE AV-15I-AV-15, 55-serienFilter-2-1 254 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5I Ersättningsmellanfilter, 15 gal., paket med 2 | CD7KWM 25CE02 AV-5I-AV-2, AV-5-serienFilter-2Mellanfilter1 622 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FLTR004C Plisserat dammförfilter, 24 tum x 24 tum x 2 tum Storlek | CD6JLN FLTR004C--Plisserat dammfilter---2 901 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230-F1 Filter, fångar upp till 95 % av gnistan/stålspån, rostfritt stål | CD6JRD PFE-230-F1--FörfilterRostfritt stål--3 057 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF1 förfilter, 1:a steget, MERV 8 klassad, 12 x 12 x 1 tum Storlek | CD6JRG PFE-230PF112 "x 12" x 1 "-Förfilter--Veckat filter188SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL WL098C koalescerande filter, C Style | CH9WNE 25CE07 WL098C--Filter---4 916 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF4 förfilter, 2:a steget, MERV 8 klassad, 12 x 12 x 4 tums storlek
517SEK /enhet