AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA Luftkompressor, 2 hk, 5000 psi | CD6JXP

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA luftkompressor, 2 hk, 5000 psi

Finns i lager
Artikel: CD6JXP Modell: TA-3EA

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

117 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAndningsluftkompressor
Luftlagring @ Tryck8.5 CFM @ 100 psi
Amps17.2A
Duty CycleKontinuerlig
Frekvens60 Hz
Höjd22 "
HP2 hk
Längd46 "
Min. Vane Life50000 hrs.
Ljudnivå70 dbA @ 3 fot.
Tryck110 psi
SkyddTermisk
RPM1750 RPM
Tank kapacitet8 gal.
Spänning115/230V AC
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3 luftkompressor, 2 hk, 1-fas, 110 psi | AD7FZH 4EDZ9 TA-3Andningsluftkompressor111 457 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-1 luftkompressor, 115/ 230V AC 60 Hz, 110 psi | CD6JXM TA-1Andningsluftkompressor40 908 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3-50 luftkompressor, 110 psi | CD6JXN TA-3-50Andningsluftkompressor114 090 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EXP Luftkompressor, 2 hk explosionssäker motor, 230/3V AC, 3-fas, utan plugg | CD6JXR TA-3EXPAndningsluftkompressor136 045 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3G luftkompressor, grad-D andningsluft för 1 - 2 arbetare, 5.5 psi | CD6JXT TA-3GAndningsluftkompressor49 690 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T Bärbar lufttank för pump | CD6JXU TA-3TTank14 563 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA luftkompressor, 2 hk, 5000 psi
117 017 kr /enhet