Luftlagring @ tryck: 8.5 CFM @ 100 psi , ampere: 17.2A , Arbetscykel: Kontinuerlig , Filtrering: 0.5 till 0.7 mikron , Flödeshastighet @ Tryck: 8.8 ACFM @ 100 psi, 10 acfm @ 40 psi , Höjd: 22 " , HP: 2 hk , Längd: 46 " , Min. Vane Life: 50000 hrs. , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Fas: 1 , Tryck: 110 psi , Skydd: Termisk , RPM: 1750 RPM , Spänning: 115/230V AC , Bredd: 24 "
Twin Air Series kompressorer
Air Systems International Twin Air Series-kompressorer används för att tillföra andningsluft till arbetare i trånga utrymmen som ger luft till pneumatiska verktyg och utrustning. Dessa kompressorer stöder luftstyrda system i avlägsna områden utan tillgång till en fast lufttillförsel. De har 10-tums pneumatiska däck som möjliggör enkel bärbarhet och en inbyggd glidplatta för att underlätta trappklättring, vilket gör dem lämpliga för användning i olika arbetsmiljöer. Dessa Twin Air Series-kompressorer har en 8-liters Twin-Air-tankenhet som ger 8.5 kubikfot luftlagring vid 110 psi, vilket tillåter stabil lufttillförsel även under perioder med hög efterfrågan. De är utrustade med 1/2 tum 5000-seriens kopplingsuttag i Hansen-stil för enkel anslutning till luftslangar.