AIRMASTER FAN 20371 Air Circulator 30 Inch 8402 Cfm 115/230v | AC2MFB 2LBA4 / UP30LW16X8

AIRMASTER FAN 20371 luftcirkulator 30 tum 8402 Cfm 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC2MFB Modell: 20371Korsreferens: 2LBA4 / UP30LW16X8

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1000
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.700
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft400
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.300
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.200
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCGjuta aluminium
CFM hög8402
CFM låg4463
CFM Medium6259
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerFarligt läge
Fläkt RPM1140
SkyddsmaterialStål
Höjd33 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup21 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1140
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare6.0/3
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.33 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå74dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115/230
Watt410/415
Bredd33 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)32.39
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN 20371 luftcirkulator 30 tum 8402 Cfm 115/230v
17 891 kr /enhet