AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, remdrift, portabel, storlek 42 tum | CE7WPA 60007

AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, remdrift, bärbar, storlek 42 tum

Artikel: CE7WPA Modell: EMC42DKorsreferens: 60007
8 338 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Cooler
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Diameter46 "
Flödeshastighet14000 Jfr
Husets materialStål
Antal hastigheter2
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP1/2
Fart540 Rpm
Spänningsvärde115 VAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Airmaster Fan EMC42D Mancooler byter ut gammal luft med frisk luft för att kyla ner arbetare och torra ytor. Denna 2-växlade fläkt gynnar tillverkningsanläggningar, lager och fraktverksamhet genom att ta bort oönskade lukter, fukt, rök och andra föroreningar i luften.

Funktioner:

  • Airmaster EMC42D Mancooler har tre aluminiumblad för att producera luftflöden upp till 14000 cfm.
  • Dess epoxibelagda stålspiral och skydd minskar vibrationer.
  • Denna bärbara fläkt har en remdrift för att enkelt växla mellan olika hastigheter.
  • Den har 8-tums stålhjul på ena sidan och ett greppvänligt handtag på den andra för enkel förflyttning över arbetsytan.
  • Denna Airmaster 42-tums fläkt är utrustad med en vippbrytare för omedelbar på/av.

Kompatibla tillbehör:

  • Airmaster-fläkt Bladmontering: Denna enhet ersätter den befintliga defekta propellern för att upprätthålla korrekt luftflöde.

Standarder och godkännanden:

  • cUL
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur håller vi denna Airmaster-fläkt i gott skick?

A.

  • Genomför regelbundna inspektioner för rengöring av fläktpropellern och husenheten.
  • Kontrollera om det finns ovanligt ljud när fläkten är i drift.
  • Kontrollera med jämna mellanrum att fästelementen är åtdragna.

F. Vad är skillnaden mellan direktdrivna och remdrivna fläktar?

A. Remdrivna fläktar använder en justerbar rem för att uppnå önskad fläkthastighet. Direktdrivna fläktar kräver en elektroniskt kommuterad motor (ECM) för justering av fläkthastigheten.

F. Vad är en ODP-kapsling?

A. Detta hölje tillåter luft att cirkulera genom lindningarna för kylning men förhindrar att vätskedroppar faller in i motorn inom en 15-graders vertikal vinkel.

Produktvarianter

ProduktModellLjud nivåBlad Dia.blad~~POS=TRUNCFartStrömDiameterFlödeshastighetAntal hastigheterPris
AIRMASTER FAN MC42OS Mancooler, remdrift, bärbar, storlek 42 tum | CE7WNZ 60002 Mc42os--Aluminium430/285 varv / min--17100/9558 Jfr29 308 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 60025 Mancooler, remdrift, vridbart fäste, storlek 42 tum | CE7WPB MC42B 6002575 dBA42 "Stål380 RpmDen 6.442 1 / 2 "16180 Jfr216 777 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 60026 Mancooler, remdrift, vridbart fäste, storlek 48 tum | CE7WPC MC48B 6002678 dBA48 "Stål385 RPMDen 12.848 1 / 2 "17730 Jfr120 440 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, remdrift, bärbar, storlek 42 tum
8 338 kr /enhet