VESTIL DD-seriens trumdeheaders


Filter
Flödeshastighet: CFM 25 , Full load Amps: 5.7A , Gear Reducer: 30:1 , Handtagslängd: 6" , Material: Stål , Motortyp: 4 blad Vändbar , Öppnar trumkapacitet: 30, 55 gal. , Fas: 1 , Tryck: 60 till 100 psi , Utbytbara blad: Ja , Vridmoment: 220 tum. -Lbs. , Spänning: 110V
StilModellFärgHöjdLängdMotor HPPassar till skärande lockKraftkällaBreddPris (ex moms)
A
DD-EZ-E
Svart24 "12 "0.09 hk3 till 5Självgående, elektrisk10 "99 735 SEK
B
DD-EZ-M
Svart18 "12 "-3 till 5Manuell7"58 443 SEK
C
DD-M
Svart12 "12 "-1Manuell4"12 074 SEK
D
DD-EX-A
Gul25 "17 "1 / 2 hp1 till 2Luft11 "134 925 SEK
E
DD-EX-E
Gul25 "17 "1 / 3 hp1 till 2elektriska11 "151 405 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?