HI-TECH DURAVENT Svart termoplastiskt gummi med industriellt ledningsslang i polyester


Filter
Färg: Svart , Material: Thermo plastgummi med polyester tyg , Antal lager: 2 , Drifttemp. Räckvidd: -60 grader till 275 grader F.
StilModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckVakuumbetygPris (ex moms)
A
200902001025-10
3.5 "2"25ft.50 psi29 "Hg2 457 SEK
A
200902001050-10
3.5 "2"50ft.50 psi29 "Hg4 348 SEK
A
200902501025-10
4"2.5 "25ft.36 psi29 "Hg2 815 SEK
A
200902501050-10
4"2.5 "50ft.36 psi29 "Hg5 630 SEK
A
200903001025-10
4.3 "3"25ft.29 psi28 "Hg3 598 SEK
A
200903001050-10
4.3 "3"50ft.29 psi28 "Hg6 386 SEK
A
200904001050-10
4.8 "4"50ft.27 psi28 "Hg-
RFQ
A
200909001025-10
11 "9"25ft.8 psi10 "Hg-
RFQ
A
200910001025-10
11 "10 "25ft.8 psi10 "Hg-
RFQ
A
200910001050-10
11 "10 "50ft.8 psi10 "Hg16 693 SEK
A
200909001050-10
11 "9"50ft.8 psi10 "Hg17 422 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?