Airmaster I-18LS luftcirkulator är designad för att leverera luftflöde på golv- eller ytnivå för punktkylning av arbetsstationer och skrivbord. Den är lämplig för allmän kylning i öppna ytor.
Funktioner:
- Den är integrerad med dynamiskt balanserade böjda hjul/blad som kan accelerera luften till en hög hastighet samtidigt som den roterar med minimal hastighet, vilket resulterar i en tyst drift.
- Den har en robust 1/8 hk motor som roterar fläktbladen med en maximal hastighet på 1600 rpm och har en bred stödbas för att motstå tippning, även när den stöts.
- Fläktens hastighet kan styras genom att vrida omkopplaren med en av de tre hastigheterna (0, 1, 2, 3), vilket indikerar från, låg, medelhastighet och hög hastighet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har ett kullager?
A. Kullagrade fläktar har rullande metallkulor i parallella räfflade ringar som underlättar fläktens rörelse med minimal friktion. Den fria rörelsen av kulorna i lagret gör att det kan röra sig smidigt i alla riktningar och erbjuder variabel hastighet, förlängd livslängd och förbättrad energieffektivitet.
F. Vad är användningen av ett stålskydd?
A. Airmasters 18-tumsfläkt har ett stålskydd som skyddar bladen från skador och även skador från oavsiktlig kontakt.
F. Hur skyddas fläkten från överhettning?
S. Fläkten levereras med ett automatiskt återställande termiskt skydd för att starta om sig själv när motortemperaturen sjunker till det normala.