AIRMASTER FAN 78973 Luftcirkulator 12 Tum 1448 Cfm 115v | AC2DJC 2HYH4 / I-12LS

AIRMASTER FAN 78973 luftcirkulator 12 tum 1448 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AC2DJC Modell: 78973Korsreferens: 2HYH4 / I-12LS

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.12 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög1448
CFM låg953
CFM Medium1165
Ledningslängd8ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1500
SkyddsmaterialStål
Höjd16 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup8"
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/16
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1500
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilGolv
Antal Blades3
Driftförstärkare0.5
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.14.5 "
Fas1
Axel Dia.5 / 16 "
Hastigheter3
Termisk skyddBil
Spänning115
Bredd16 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsBlad Dia.CFM högMonteringsstilDriftförstärkareUtanför Dia.Axel Dia.Ljud nivåPris
AIRMASTER FAN 78971 Luftcirkulator 12 Tum 1448 Cfm 115v | AC2DHZ 2HYH1 / I-12YM 78971Vägg eller tak12 "1448Väggmonterad0.514.5 "5 / 16 "62 / 60 / 58 dBA1 894 kr
AIRMASTER FAN I-18YM Luftcirkulator 18 Inch 2966 Cfm 115v | AC2DJA 2HYH2 / 78972 I-18YMVägg eller tak18 "2966Väggmonterad1.6520.5 "3 / 8 "69 / 66 / 63 dBA2 400 kr
AIRMASTER FAN 78970 Luftcirkulator 20 Tum 3390 Cfm 115v | AC2DJB 2HYH3 / I-20YM 78970Vägg eller tak20 "3390Väggmonterad1.922.5 "3 / 8 "71 / 68 / 65 dBA2 678 kr
AIRMASTER FAN I-18LS Luftcirkulator 18 tum 2966 Cfm 115v | AC2DJD 2HYH5 / 78974 I-18LSGolv18 "2966Golv1.6520.5 "3 / 8 "-2 904 kr
AIRMASTER FAN 78975 Luftcirkulator 20 Tum 3390 Cfm 115v | AC2DJE 2HYH6 / I-20LS 78975Golv20 "3390Golv1.920.5 "3 / 8 "-3 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN 78973 luftcirkulator 12 tum 1448 Cfm 115v
1 925 kr /enhet