AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, remdrift, storlek 42 tum

Artikel: CE7WUX Modell: LC42BDKorsreferens: 78933
6 757 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Cooler
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Flödeshastighet13036 Jfr
Husets materialStål
Antal hastigheter2
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP1
Ljud nivå70 dBA
Fart582 RPM
Spänningsvärde115 VAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Airmaster Fan LC42BD portabel mancooler är designad för att kyla tunga tillverkningsanläggningar och andra dammiga eller smutsiga miljöer.

Funktioner:

  • Den har en enfas kullagermotor för att leverera en kraftfull luftström (11850 - 13036 cfm) på golvnivå.
  • Dess kraftiga robusta konstruktion gör den lämplig för daglig användning och högpresterande lager ger smidig drift.
  • Den levereras med ett epoxibelagt stålskydd som omsluter fläktbladen för att skydda dem från skador och även förhindra skador från oavsiktlig kontakt.
  • Airmaster LC42BD fläkt är inbyggd med 8-tums stålhjul för att möjliggöra enkel rullning från en plats till en annan.
  • Den har ett greppvänligt handtag i full bredd och fyrbladiga aluminiumpropellrar för punktkylning av arbetsstationer eller produktionslinjer eller allmän kylning i lager, tillverkningsenheter och fraktverksamhet.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en remdrivningsmekanism?

S. Denna 42-tums fläkt har en remdrivningsmekanism som förbinder motorn och fläkthjulet med remmen och kan justeras för att uppnå önskad fläkthastighet.

F. Vad är en 2-växlad vippströmbrytare?

A. Vippströmbrytare innehåller en knapp för en funktion som kan tryckas in i vardera änden för att ansluta eller koppla bort en elektrisk krets.

F. Vad är en ODP-kapsling?

A. ODP (öppen droppsäker) kapsling tillåter luft att strömma fritt genom motorn för att förhindra överhettning och motstå vätskor som kommer in i motorn.

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.FlödeshastighetAntal hastigheterLjud nivåFartPris
AIRMASTER FAN LC36BD Mancooler, remdrift, storlek 36 tum | CF2UKF 78938 LC36BD36 "8758 Jfr268 dBA600 Rpm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, remdrift, storlek 42 tum
6 757 kr /enhet