Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIROTRONICS TGMPL40100A1H Inkapslad timerrelä 100sek 6 stift Spdt | AF7JCQ 21EW99

AIROTRONICS TGMPL40100A1H Inkapslat timerrelä 100 sek 6 Pin Spdt

Finns i lager
Artikel: AF7JCQ Modell: TGMPL40100A1HKorsreferens: 21EW99
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInkapslat timerrelä
JusteringsmetodPotentiometer
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärSPDT
Funktion Intervall / vakthund
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HzEj tillämplig
Inspänning24 till 28 VDC
Monteringyta
ProduktionRelä
Nålar6
StatusindikatorIngen
Timer Range1.00 sek till 100.00 sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellFunktion HzInspänningNålarTimer RangePris
AIROTRONICS MC1003631H Inkapslat timerrelä 1023 Min 6 stift | AF7JBT 21EW77 MC1003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdog50/60120 VAC60.10 sek. till 1023 min.690SEK
AIROTRONICS MC2003631H Inkapslat timerrelä 1023 Min 6 stift | AF7JBU 21EW78 MC2003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdog50/60230 VAC60.10 sek. till 1023 min.732SEK
AIROTRONICS MC3003631H Inkapslat timerrelä 1023 Min 6 stift | AF7JBV 21EW79 MC3003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / Watchdog50/6024 VAC60.10 sek. till 1023 min.752SEK
AIROTRONICS MC7003631H Inkapslat timerrelä 1023 Min 6 stift | AF7JBW 21EW80 MC7003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / WatchdogEj tillämplig12 VDC60.10 sek. till 1023 min.755SEK
AIROTRONICS MC4003631H Inkapslat timerrelä 1023 Min 6 stift | AF7JBX 21EW81 MC4003631HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Resettable Single Shot / WatchdogEj tillämplig24 VDC60.10 sek. till 1023 min.740SEK
AIROTRONICS MC1003601H Inkapslat timerrelä 100min 6 stift Spdt | AF7JBY 21EW82 MC1003601HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot On Make, Interval On, Single Shot on Break, Retriggerable Interval, Retriggerable Single Shot, Delay On Make with Initiate, Repeat Cycle On / Off Delay50/60120 VAC61.00 sek. till 100 min.847SEK
AIROTRONICS MC2003601H Inkapslat timerrelä 100 min 6 stift Spdt | AF7JBZ 21EW83 MC2003601HDelay On Make, Delay On Break, Single Shot On Make, Interval On, Single Shot on Break, Retriggerable Interval, Retriggerable Single Shot, Delay On Make with Initiate, Repeat Cycle On / Off Delay50/60230 VAC61.00 sek. till 100 min.820SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIROTRONICS TGMPL40100A1H Inkapslat timerrelä 100 sek 6 Pin Spdt
464SEK /enhet