Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0604SS honkontakt 37 graders rör x hona | AB2ENT 1LNH8

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0604SS honkontakt 37 graders rör x hona

Finns i lager
Artikel: AB2ENT Modell: 2405-0604SSKorsreferens: 1LNH8
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
468SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig kontakt
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFlare x FNPT
Flare trådstorlek9 / 16-18
Flare Typ37 grader
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck6000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-165 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0402SS honkontakt 37 graders rör x hona | AB2ENP 1LNH5 2405-0402SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 8 "1 / 4 "306SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0404SS honkontakt 37 graders rör x hona | AB2ENQ 1LNH6 2405-0404SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "475SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0504SS honkontakt 37 graders rör x hona | AB2ENR 1LNH7 2405-0504SS1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "650SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0606SS honkontakt 37 graders rör x hona | AB2ENU 1LNH9 2405-0606SS9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "632SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0806SS honkontakt 37 graders rör x hona | AB2ENV 1LNJ1 2405-0806SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "695SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0808SS honkontakt 37 graders rör x hona | AB2ENW 1LNJ2 2405-0808SS3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "990SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2405-1008SS honkontakt 37 graders rör x hona | AB2ENX 1LNJ3 2405-1008SS7 / 8-141.125 "6000 psi1 / 2 "5 / 8 "1 596 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2405-0604SS honkontakt 37 graders rör x hona
468SEK /enhet