PARKER Kemikaliekompatibla kopplingar, Ventiltyp utan spill


Filter
Kroppsmaterial: 316 SS , Låstyp: Låsa bollar , Max. Arbetstryck: 2000 psi , Min. Drifttemp.: -15 grader F , Tätningsmaterial: Fluor , Trådtyp: Kvinna , Ventiltyp: Icke-spill
StilModellKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetTråd storlekPris (ex moms)
A
FS-1001-16FP
1"NPT50 Gal / min1-11 1/2 "20 439 SEK
A
FS-501-8FP
1 / 2 "NPT12 Gal / min1 / 2-14 "8 225 SEK
A
FS-371-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / min3 / 4-168 403 SEK
A
FS-371-6FP
3 / 8 "NPT6 Gal / min3 / 8-18 "5 971 SEK

Kemikaliekompatibla kopplingar, Ventiltyp utan spill

Parker FS-seriens spillfria snabbkopplingar med spolventiler används för att minska spill och luftinneslutning vid anslutning/bortkoppling av slangar för att förhindra minimal miljöförorening under utmatning av vätskor. Dessa enheter är gjorda av 316 rostfritt stål för korrosionsbeständighet och fluorkoltätningar för att ge läckagesäker överföring av kemikalier och korrosiva vätskor. Deras push-to-connect-mekanism möjliggör snabb anslutning med en hand, vilket gör dem till ett idealiskt val för användning i kemiska industrier och livsmedelsindustrier där säkerhet är det primära problemet. Välj från en uppsättning av dessa kopplingar, tillgängliga i flödeshastigheter på 6, 12 och 50 gallon/minut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?