AKG AP105-8051 Oljekylare Ac-motor 73.7 hk Värme borttagen | AF2AJZ 6PKU6

AKG AP105-8051 Oljekylare växelströmsmotor 73.7hk Värmeborttagen

Finns i lager
Artikel: AF2AJZ Modell: AP105-8051Korsreferens: 6PKU6

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

119 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvingad luftoljekylare
decibel95
Förskjutning4.88 Cu.In.
Filter typSnurra på
FinishSvart
VärmeväxlarmaterialAluminium
HP Heat borttagen73.7
InloppsportstorlekKod 61, 2 "fläns
mikron9
MotorförstärkareFläkt - 8.6 / 4.3 Pump - 19.6 / 9.8
MotorhusmaterialStål
Motor HPFläkt - 3 Pump - 7.5
Övergripande djup48.4 "
Totala höjden33.2 "
Total bredd39 "
PumpmaterialStål / aluminium
Pumpens varvtal1750
TypVäxelströmsmotor med pump
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 201.85
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläktbladmaterial (nylon)
    • Fläktskyddsmaterial (stål)
    • GPM @ 1750 RPM (36.5)
    • Utloppsportstorlek (SAE # 20)
    • Undermärke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningInloppsportstorlekMotor HPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
AKG AP10-2041 Oljekylare Ac Motor 7.1hp Värme borttagen | AF2AJR 6PKT9 AP10-20411.22 Cu.In.Kod 61, 1-1 / 2 "flänsFläkt / pump - 224 "15.2 "17.7 "42 027 kr
AKG AP20-2041 Oljekylare Ac Motor 14.1hk Värme borttagen | AF2AJT 6PKU0 AP20-20411.22 Cu.In.Kod 61, 1-1 / 2 "flänsFläkt / pump - 324 "18.9 "23.6 "46 198 kr
AKG AP20-4041 Oljekylare Ac Motor 17.0 hk Värme borttagen | AF2AJU 6PKU1 AP20-40412.44 Cu.In.Kod 61, 1-1 / 2 "flänsFläkt / pump - 324 "18.9 "23.6 "49 193 kr
AKG AP30-2041 Oljekylare Ac Motor 18.1hk Värme borttagen | AF2AJV 6PKU2 AP30-20411.22 Cu.In.Kod 61, 1-1 / 2 "flänsFläkt / pump - 324 "23.4 "27.6 "51 044 kr
AKG AP30-4041 Oljekylare Ac Motor 23.0 hk Värme borttagen | AF2AJW 6PKU3 AP30-40412.44 Cu.In.Kod 61, 1-1 / 2 "flänsFläkt / pump - 324 "23.4 "27.6 "56 956 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKG AP105-8051 Oljekylare växelströmsmotor 73.7hk Värmeborttagen
119 354 kr /enhet