AKRO-MILS 30014SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NBP 40J782

AKRO-MILS 30014SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tum längd, 11-1/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NBP Modell: 30014SCLARKorsref: 40J782

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

592SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRensa
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden5 15 / 16 "
Inre längd21 3 / 4 "
Inre bredd9 1 / 2 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet35 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd6"
Utanför längd23 5 / 8 "
Utanför bredd11 1 / 8 "
förpackning Antal6
Volym0.75 cu. ft.
Volymkapacitet0.75 cu. ft.
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)62.55
Fartygets bredd (cm)30.81
HS-kod3924905650
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30014BLÅ Hylla, 23-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AD3NBM 40J779 30014BLÅBlå536SEK
AKRO-MILS 30014RED Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AD3NBN 40J781 30014REDRed536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30014SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tum längd, 11-1/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar
592SEK /enhet