Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30080BLÅ hyllfack, 11-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AA2EKJ 10F110

AKRO-MILS 30080BLÅ hyllfack, 11-5/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 6 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AA2EKJ Modell: 30080BLUEKorsreferens: 10F110
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
191SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 8
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBlå
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden5 15 / 16 "
Inre längd9 3 / 4 "
Inre bredd6 5 / 8 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet35 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd6"
Utanför längd11 5 / 8 "
Utanför bredd8 3 / 8 "
förpackning Antal8
Volym0.23 cu. ft.
Volymkapacitet0.23 cu. ft.
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)23.83
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30080RED Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AA2EKG 10F108 30080REDRed191SEK
AKRO-MILS 30080SCLAR Hylla, 11-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NQQ 40K452 30080SKLARRensa178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30080BLÅ hyllfack, 11-5/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 6 tum höjd, blå
191SEK /enhet