Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30094BLÅ Hylla, 23-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AA2EKQ 10F120

AKRO-MILS 30094BLÅ hyllfack, 23-5/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 6 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AA2EKQ Modell: 30094BLUEKorsreferens: 10F120
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
308SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBlå
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden5 15 / 16 "
Inre längd21 3 / 4 "
Inre bredd5"
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet35 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd6"
Utanför längd23 5 / 8 "
Utanför bredd6 5 / 8 "
förpackning Antal10
Volym0.4 cu. ft.
Volymkapacitet0.4 cu. ft.
Bredd6 "till 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)62.55
Fartygets bredd (cm)19.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30094RED Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AA2EKN 10F118 30094REDRed308SEK
AKRO-MILS 30094SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NQU 40K455 30094SKLARRensa294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30094BLÅ hyllfack, 23-5/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 6 tum höjd, blå
308SEK /enhet