Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30098BLÅ Hylla, 17-7/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AD8GTG 4KEV9

AKRO-MILS 30098BLÅ hyllfack, 17-7/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 6 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AD8GTG Modell: 30098BLUEKorsreferens: 4KEV9
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
189SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBlå
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden5 15 / 16 "
Inre längd16 "
Inre bredd5"
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet35 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd6"
Utanför längd17 7 / 8 "
Utanför bredd6 5 / 8 "
förpackning Antal10
Volym0.29 cu. ft.
Volymkapacitet0.29 cu. ft.
Bredd6 "till 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)47.94
Fartygets bredd (cm)19.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30098SCLAR Hylla, 17-7/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar | AD3NQV 40K456 30098SKLARRensa194SEK
AKRO-MILS 30098RED Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AD8GTE 4KEV7 30098REDRed189SEK
AKRO-MILS 30098YELLO Hyllfack, 17-7/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 6 tum höjd, gul | AD8GTF 4KEV8 30098YELLOGul189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30098BLÅ hyllfack, 17-7/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 6 tum höjd, blå
189SEK /enhet