Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30150SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQF 40K443

AKRO-MILS 30150SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 4 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NQF Modell: 30150SCLARKorsreferens: 40K443

Få det Maj 7, Tisdag
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
133SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRensa
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd7 1 / 8 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet15 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd11 5 / 8 "
Utanför bredd8 3 / 8 "
förpackning Antal12
Volym0.16 cu. ft.
Volymkapacitet0.16 cu. ft.
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)23.83
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30150GRÖN Hylla, 11-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PBZ 1UMT1 30150GREENGrön94SEK
AKRO-MILS 30150RED Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AE6YXB 5W219 30150REDRed94SEK
AKRO-MILS 30150BLUE Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZDX 5W842 30150BLÅBlå94SEK
AKRO-MILS 30150YELLO Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZEL 5W855 30150YELLOGul94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30150SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 4 tum höjd, klar
133SEK /enhet