Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30174YELLO Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZEW 5W864

AKRO-MILS 30174YELLO Hyllfack, 23-5/8 tum längd, 11-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, gul

Finns i lager
Artikel: AE6ZEW Modell: 30174YELLOKorsreferens: 5W864
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
327SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgGul
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd22 1 / 8 "
Inre bredd10 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd23 5 / 8 "
Utanför bredd11 1 / 8 "
förpackning Antal6
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)62.55
Fartygets bredd (cm)30.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgInre breddUtanför breddPris
AKRO-MILS 30174GRÖN Hylla, 23-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PCJ 1UMU1 30174GREENGrön5 1 / 2 "6 5 / 8 "327SEK
AKRO-MILS 30174SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQK 40K447 30174SKLARRensa10 "11 1 / 8 "317SEK
AKRO-MILS 30174RED Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AE6ZDT 5W838 30174REDRed10 "11 1 / 8 "327SEK
AKRO-MILS 30174BLÅ Hylla, 23-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZEG 5W851 30174BLÅBlå10 "11 1 / 8 "327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30174YELLO Hyllfack, 23-5/8 tum längd, 11-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, gul
327SEK /enhet