AKRO-MILS 30174 Hyllfack


Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 22 1 / 8 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 20 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 23 5 / 8 " , Antal paket: 6
StilModellFärgInre breddUtanför breddPris (ex moms)
A
30174BLÅ
Blå10 "11 1 / 8 "327 SEK
B
30174SKLAR
Rensa10 "11 1 / 8 "317 SEK
C
30174GREEN
Grön5 1 / 2 "6 5 / 8 "327 SEK
D
30174RED
Red10 "11 1 / 8 "327 SEK
E
30174YELLO
Gul10 "11 1 / 8 "327 SEK

30174 Hyllfack

Akro-Mils 30174-serien, 4 tum höga hyllfack används för att lagra och organisera lagerföremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har polymerkonstruktion av industriklass för korrosionsbeständighet, hållbarhet och fungerar vid temperaturer ner till -20 grader F. Dessa 4-tums höga hyllkorgar häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila lagringsenheter på trådhyllor när de fylls. De har flera avdelningsplatser och behållare (säljs separat) för att separera lagret i individuella, flyttbara förvaringsfack. Dessa fack har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål och ett etikettområde för enkel identifiering av de lagrade föremålen. Välj mellan ett brett utbud av dessa 23-5/8 x 11-1/8 tum (utvändig längd x utvändig bredd) Hyllfack, tillgängliga i blått, grönt, gult, klart och rött.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?