Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30178GRÖN Hylla, 17-7/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PCE 1UMT6

AKRO-MILS 30178GRÖN Hylla, 17-7/8 tum längd, 11-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, grön

Finns i lager
Artikel: AB3PCE Modell: 30178GRÖNKorsreferens: 1UMT6
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
219SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgGrön
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd16 1 / 2 "
Inre bredd10 "
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd17 7 / 8 "
Utanför bredd11 1 / 8 "
förpackning Antal12
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)47.94
Fartygets bredd (cm)30.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30178SCLAR Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQL 40K448 30178SKLARRensa263SEK
AKRO-MILS 30178RED Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AE6ZDP 5W835 30178REDRed219SEK
AKRO-MILS 30178BLÅ Hylla, 17-7/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZEC 5W847 30178BLÅBlå219SEK
AKRO-MILS 30178YELLO Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZER 5W860 30178YELLOGul219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30178GRÖN Hylla, 17-7/8 tum längd, 11-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, grön
219SEK /enhet