AKRO-MILS 30282YELLO Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, gul | AC8HZC 3AJ52

AKRO-MILS 30282YELLO Super Size Bin, 20 tum längd, 12-3/8 tum bredd, 12 tum höjd, gul

Finns i lager
Artikel: AC8HZC Modell: 30282YELLOKorsreferens: 3AJ52

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

626SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgGul
Höjd12 "
Längd på insidan15 1 / 2 "
Inuti höjden11 3 / 8 "
Inre längd16 7 / 8 "
Inre bredd10 11 / 16 "
Längd20 "till 22"
Lastkapacitet200 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd12 "
Utanför längd20 "
Utanför bredd12 3 / 8 "
förpackning Antal2
Volymkapacitet1.2 cu. ft.
Bredd12 "till 14"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)33.99
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30282RED Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, röd | AC8HZA 3AJ50 30282REDRed2626SEK
AKRO-MILS 30282BLÅ Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, blå | AC8HZB 3AJ51 30282BLÅBlå2626SEK
AKRO-MILS 30282SCLAR Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, klar | AD3NPD 40K418 30282SKLARRensa2716SEK
AKRO-MILS 30282GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 12 tum, grå, stapelbar, 200 lb lastkapacitet | CJ3PDQ 45MV71 30282GRÅ--626SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30282YELLO Super Size Bin, 20 tum längd, 12-3/8 tum bredd, 12 tum höjd, gul
626SEK /enhet