Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 41286 Stacking Bin Divider, Black, Pack Of 2 | AD8VRA 4MXL1

AKRO-MILS 41286 Stacking Bin Divider, svart, paket med 2

Finns i lager
Artikel: AD8VRA Modell: 41286Korsreferens: 4MXL1
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
184SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsfackdelare
FärgSvart
AvdelningsriktningSida till sida
Höjd9 1 / 2 "
Längd5 7 / 8 "
MaterialPolymerer av industriell kvalitet
Bredd1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)17.46
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddförp. Antal.Pris
AKRO-MILS 41284 Breddavdelare, 2-pack | AA2ABA 10A043 412845 7 / 8 "20 3 / 4 "1 / 8 "2163SEK
AKRO-MILS 41287 Staplingskärlavdelare, svart, 6-pack | AC9NTE 3HRW7 412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "6825SEK
AKRO-MILS 41288 Staplingskärlavdelare, svart, 6-pack | AC9NTF 3HRW8 412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "61 061 kr
AKRO-MILS 40286 Staplingskärlavdelare, svart, 4-pack | AD8VQZ 4MXK9 402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "4545SEK
AKRO-MILS 41289 Staplingskärlavdelare, svart, 2-pack | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2381SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 41286 Stacking Bin Divider, svart, paket med 2
184SEK /packa