AKRO-MILS 30320BLUE Hang/Stack Bin, 33 tums bredd, 5 tums höjd, 8-5/8 tums djup, blå | AB3MWP 1UGP4

AKRO-MILS 30320BLUE Häng-/staplingsfack, 33 tums bredd, 5 tums höjd, 8-5/8 tums djup, blå

Finns i lager
Artikel: AB3MWP Modell: 30320BLUEKorsreferens: 1UGP4

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

613SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgBlå
Höjd5"
Längd på insidan6"
Inuti höjden4 3 / 16 "
Inre längd7"
Inre bredd31 1 / 2 "
Längd8 "till 10"
Lastkapacitet80 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa7
Utanför höjd6"
Utanför längd8 5 / 8 "
Utanför bredd33 "
förpackning Antal4
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)24.45
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod3926909980
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
AKRO-MILS 30320BLUE Häng-/staplingsfack, 33 tums bredd, 5 tums höjd, 8-5/8 tums djup, blå
613SEK /enhet