AKRO-MILS 30653 Golvhylla, 35-3/4 tums bredd, 32 tums längd, 75-1/8 tums höjd, grå | AD9LNF 4TJ79

AKRO-MILS 30653 golvhylla, 35-3/4 tum bredd, 32 tum längd, 75-1/8 tum höjd, grå

Artikel: AD9LNF Modell: 30653Korsreferens: 4TJ79
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

15 988 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuvered golvställ
Åtkomsttypdubbelsidig
FärgGrå
FinishBakad emalj
Höjd75 1 / 8 "
Lastkapacitet2000 lb.
Material16 ga Stål
MonteringGolvställ
Antal sidor2
Övergripande djup32 "
Totala höjden75 1 / 8 "
Total bredd35 3 / 4 "
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.9
Fartygets höjd (cm)193.37
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)93.35
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 30653 golvhylla används för att hänga och förvara AkroBins & InSight-kärl med hjälp av jalusipaneler som innehåller rader av stansade jalusier. Detta golvställ är placerat nära arbetsområden för att förbättra produktiviteten genom att tillåta enkel plockning av produkter.

Funktioner:

  • Akro-Mils 30653 golvhylla är tillverkad av 16-gauge, kallvalsat stål med pulverlackerad finish för ökad styrka och hållbarhet.
  • Den har en kraftig dubbelsidig design för utökade förvaringsmöjligheter.

Kompatibla tillbehör:

  • Akro-Mils Hang & Stack Bins: Akro-Mils 30653 golvhylla ger vertikal förvaring för upphängning av AkroBins & InSight-soptunnor.
  • Akro-Mils Etiketthållare: Dessa kartongetiketthållare fästs på de hängande papperskorgen för enkel identifiering av lagrat innehåll.
  • Akro-Mils Bin Dividers: Fackavdelare passar olika AkroBins för att separera lager och erbjuda anpassningsbara fack.
  • Akro-Mils AkroShelf: Dessa produkter tillhandahåller en övre/bottenhylla (baserat på installation) för förvaring/stapling av AkroBins.
  • Rackdockor med rullstolar: Dessa dockor används för att flytta golvställen inom anläggningarna.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många AkroBins kan förvaras i detta Akro-Mils 30653 gallerställ?

A. Akro-Mils 30653 golvställ med galler kan hänga 288 Akro-Mils 30210 kärl och 24 stycken Akro-Mils 30320 häng & stapla lådor.

F. Vad är lastkapaciteten för detta Akro-Mils 30653 gallerställ?

A. Akro-Mils 30653 golvställ med galler kan hantera belastningar upp till 2000 lb.

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFinishHöjdBreddLastkapacitetMaterialAntal sidorÖvergripande djupPris
AKRO-MILS 30661 Golvhylla, 36 tums bredd, 66 tums längd, grå | AB3PAQ 1UME2 3066136 3 / 16 "Pulverlackat61 "36 "500 lb.16 ga Stål113 1 / 2 "8 253 kr
AKRO-MILS 30676 Golvhylla, 36 tum bredd, 25 tum längd, 66-3/8 tum bredd, grå | AB3PAR 1UME3 3067636 3 / 16 "Pulverlackat61 "36 "1000 lb.16 ga Stål225 "16 521 kr
AKRO-MILS 30651 Golvhylla, 35-3/4 tums bredd, 17 tums längd, 75-1/8 tums höjd, grå | AB3PAU 1UME5 3065135 3 / 4 "Pulverlackat75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.16 ga Stål117 "11 715 kr
RFQ
AKRO-MILS 30651240SC Golvhylla, 17 tums längd, 75-1/8 tums höjd, klar/grå | AD3NRV 40K481 30651240SC35 3 / 4 "Pulverlackat75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.Stålställ och polymerkorg av industriell kvalitet117 "20 715 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30653 golvhylla, 35-3/4 tum bredd, 32 tum längd, 75-1/8 tum höjd, grå
15 988 kr /enhet