AKRO-MILS 30936GREY Plastic Utility Cart, 400 lbs. Lastkapacitet | AE2NZD 4YT95

AKRO-MILS 30936GREY plastvagn, 400 pund. Lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AE2NZD Modell: 30936GREYKorsreferens: 4YT95

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Kapacitet per hylla200 lb.
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulstorlek5"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd1"
Avstånd mellan hyllor21 5 / 8 "
Hantera höjd35 "
Handtag ingårJa
Höjd34 3 / 4 "
BenfärgGrå
Benmaterialpolyeten
Längd45 5 / 8 "
Läpphöjd2 1 / 2 "
Lastkapacitet400 lb.
Antal hyllor2
Totala höjden34 3 / 4 "
Total längd45 "
Total bredd24 "
HyllfärgGrå
Hylllängd32 "
Hyllmaterialpolyeten
HyllstilLäppad / spolad kombination
Hyllbredd22 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)90.81
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Den har kombinationshyllor med spets och spolning och en separat sektion för att hålla koppar, verktyg och redskap.
    • Tillbehör: 30240red
    • Akro-Mils 30936GREY är en plastvagn som har sidogrindar på både de övre och nedre hyllorna för att konvertera denna vagn från en låda till en platta, som används i lastbärande applikationer.

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypHöjdLängdTotal längdHylllängdHyllbreddBreddPris
AKRO-MILS 30930GREY Utility Cart, 41-1/2 tum längd, 34-3/3 tum höjd, 400 pund. Kapacitet | AE7JHH 5YM99 30930GRÅ(2) Vrid, (2) Styv med broms34 3 / 3 "41 1 / 2 "40 "28 "17 "19 "6 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30936GREY plastvagn, 400 pund. Lastkapacitet
7 404 kr /enhet