A B Kapacitet per hylla: 200 lb. , Caster Dia.: 5" , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 1" , Avstånd mellan hyllor: 21 5 / 8 " , Handtag ingår: Ja , Benfärg: Grå , Benmaterial: polyeten , Läpphöjd: 2 1 / 2 " , Lastkapacitet: 400 lb. , Antal hyllor: 2 , Totala höjden: 34 3 / 4 " , Total bredd: 19 1 / 2 " , Hyllfärg: Grå , Hyllmaterial: polyeten , Hyllstil: Läppad / spolad kombination
Procart Series Foam Utility Carts
Akro-Mils ProCart bruksvagnar är utrustade med plasthyllor och gångjärnssidportar som kan vändas upp eller ner vid lastning / lossning av vagnarna. Dessa enheter är tillverkade av högdensitets polyetylenskum och är baktåliga och rostfria. De I-formade stödstolparna ger enkel åtkomst till de nedre hyllorna. Dessa vagnar transporterar och kastar avfall eller komponenter i bearbetning inom en anläggning säkert och snabbt. De levereras med 2 svängbara och 2 styva hjul som gör att enheten enkelt kan manövrera runt trånga hörn och genom smala gångar.