Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 31148BLU Lådfack, 18 tums längd, 3-3/4 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå | AA2AEX 10A147

AKRO-MILS 31148BLU lådfack, 18 tums längd, 3-3/4 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AA2AEX Modell: 31148BLUKorsreferens: 10A147 / 10A148
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
139SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLådkorg
FärgBlå
Höjd4 "till 5"
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd4 5 / 8 "
Utanför längd18 "
Utanför bredd3 3 / 4 "
förpackning Antal6
Volym0.14 cu. ft.
Volymkapacitet0.14 cu. ft.
Bredd3 "till 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)14.3
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod3923100000
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
AKRO-MILS 31148BLU lådfack, 18 tums längd, 3-3/4 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå
139SEK /enhet