BALDOR MOTOR Enkelhastighets AC-motorer


Filter
Isoleringsklass: F , IP-betyg: IP55
StilModellFörstärkare @ voltRamFulllastförstärkareFartPris (ex moms)
A
MM13552-APN
11.00 A @ 400 V 6.10 A @ 690 V 9.00 A @ 460 V1326.1 den2915 rpm 3515 rpm9 759 SEK
A
MM11044-APN
15.30 A @ 230 V 7.40 A @ 460 V 8.80 A @ 400 V112Den 7.41445 rpm 1745 rpm7 827 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?