AKRO-MILS 33224GREY Divider Box, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, grå | AE4JQU 5LA21

AKRO-MILS 33224GREY Divider Box, 22-3/8 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 4 tum höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AE4JQU Modell: 33224GREYKorsreferens: 5LA21

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

498SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelningsbox
FärgGrå
AvdelningsfärgSvart
FinishRäfflad
Höjd12 "till 4"
Inuti höjden3 7 / 8 "
Inre längd20 1 / 16 "
Inre bredd15 1 / 16 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet30 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa11
Antal avdelningsautomater kort15
Utanför höjd4"
Utanför längd22 3 / 8 "
Utanför bredd17 3 / 8 "
förpackning Antal6
Volym0.61 cu. ft.
Volymkapacitet0.61 cu. ft.
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)59.37
Fartygets bredd (cm)46.69
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 33224BLÅ Divider Box, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AC3DYR 2RV45 33224BLÅBlå6498SEK
AKRO-MILS 33224RED Avdelarlåda, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AC3DYT 2RV46 33224REDRed6498SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33224GREY Divider Box, 22-3/8 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 4 tum höjd, grå
498SEK /enhet