AKRO-MILS 35185BLUE Nest- och stapelbehållare, 18 tums längd, blå | AJ2HYQ 5KY94

AKRO-MILS 35185BLÅ Nest- och stackbehållare, 18 tums längd, blå

Finns i lager
Artikel: AJ2HYQ Modell: 35185BLUEKorsreferens: 5KY94

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

416SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet5.69 gal.
FärgBlå
Höjd8 "till 10"
Längd på insidan14 1 / 8 "
Insida nedre bredd9 1 / 8 "
Inuti höjden8 7 / 8 "
Inre längd16 "
Invändig topplängd15 "
Insida toppbredd10 "
Inre bredd10 1 / 8 "
Längd18 "till 20"
Lastkapacitet60 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd9"
Utanför längd18 "
Utanför bredd11 "
förpackning Antal6
StilMassiva väggar, solid botten
Volymkapacitet0.70 cu. ft.
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 35185RED Nest- och stapelbehållare, 18 tums längd, röd | AJ2HYP 5KY93 35185REDRed416SEK
AKRO-MILS 35185GREY Nest- och stapelbehållare, 18 tums längd, grå | AJ2JFD 5YN02 35185GRÅGrå416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 35185BLÅ Nest- och stackbehållare, 18 tums längd, blå
416SEK /enhet