Kapacitet: 5.69 gal. , Höjd: 8 "till 10" , Innerhöjd: 8 7 / 8 " , Innerlängd: 16 " , Invändig topplängd: 15 " , Insida övre bredd: 10 " , Inre bredd: 10 1 / 8 " , Längd: 18 "till 20" , Lastkapacitet: 60 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Ytterhöjd: 9" , Ytterlängd: 18 " , Yttre bredd: 11 " , Antal paket: 6 , Stil: Massiva väggar, solid botten , Bredd: 10 "till 12"
35185 Nest- och stackväskor
Akro-Mils 35185-seriens bo- och stapelbehållare är idealiska för att förvara föremål på ett organiserat sätt i samma utrymme. De finns i blå, röd och grå färger.
Funktioner
- Akro-Mils 35185-seriens bo- och stackcontainrar har polymerkonstruktion av industrikvalitet för att motstå korrosion och böjning under tunga belastningar.
- De har både stapling och kapsling av enheter för att lagra fler kärl när de är fulla respektive tomma i samma anläggning, vilket sparar utrymme.
- Dessa nest & stack totes (NSTs) passar lätt på hyllorna för att undvika spill av föremål och säkerställa renhet över en hel anläggning.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils 29300 Korthållare: Den används med hyllfack för att organisera och lagra registerkort och kartonger.
- Akro-Mils 35181 Nest / Stack Lock: Detta lock används för att täcka behållare i Akro-Mils 35185-serien för att undvika spill och kontaminering i enheterna.
Vanliga frågor
Hur stor är lagringskapaciteten för Akro-Mils 35185-seriens bo- och stackcontainrar?
5.69 liter.
Hur rengör man dessa behållare?
- Ta bort alla föremål från behållarna och se till att de är helt tomma innan rengöring.
- Använd en slang eller en hink med vatten för att skölja bort eventuellt löst skräp, damm eller smuts från behållarna. Du kan också använda en mjuk borste eller en trasa för att skrubba bort envis smuts eller fläckar.
- Blanda ett milt diskmedel eller diskmedel med vatten i en hink eller diskho. Använd en svamp eller trasa indränkt i tvålvatten för att rengöra behållarna noggrant, var uppmärksam på insidan och utsidan, hörnen och kanterna.
- Efter rengöring med tvålvatten, skölj behållarna noggrant med rent vatten för att avlägsna eventuella tvålrester.
- Torka av behållarna med en ren trasa eller handduk eller låt dem lufttorka i ett välventilerat utrymme. Se till att behållarna är helt torra innan du staplar eller förvarar dem för att förhindra mögel eller mögeltillväxt.