AKRO-MILS 35195RED Nest- och stapelbehållare, 19-1/2 tums längd, röd | AJ2HYW 5KY99

AKRO-MILS 35195RED Nest- och stackbehållare, 19-1/2 tums längd, röd

Finns i lager
Artikel: AJ2HYW Modell: 35195RÖDKorsreferens: 5KY99

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

553SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet12.93 gal.
FärgRed
Höjd12 "
Längd på insidan14 5 / 8 "
Insida nedre bredd13 3 / 8 "
Inuti höjden12 7 / 8 "
Inre längd18 "
Invändig topplängd15 1 / 2 "
Insida toppbredd14 1 / 2 "
Inre bredd13 1 / 2 "
Längd18 "till 20"
Lastkapacitet90 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd13 "
Utanför längd19 1 / 2 "
Utanför bredd15 1 / 2 "
förpackning Antal6
StilMassiva väggar, solid botten
Volymkapacitet1.70 cu. ft.
Bredd14 "till 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)41.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 35195GREY Nest- och stapelbehållare, 19-1/2 tums längd, grå | AJ2JFE 5YN03 35195GRÅGrå553SEK
AKRO-MILS 35195BLÅ Stack And Nest Container, 12.93 gal., 19 1/2 x 15 1/2 x 13 tum Storlek, blå, stapelbar | CJ3MUL 5LA10 35195BLÅBlå553SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 35195RED Nest- och stackbehållare, 19-1/2 tums längd, röd
553SEK /enhet